Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RWM SWB-0412-06 Hjul 250 Lb 4 Diameter x 1-1/4 tomme | AF9EYG 29XU72

RWM SWB-0412-06 Svinghjul 250 Lb 4 diameter x 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AF9EYG Modell: SWB-0412-06Kryssreferanse: 29XU72

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.3 / 8 "
KjernefargeSkifergrå
Kjernematerialenylon
durometer70 Shore A
Passer til aksel3 / 8 "
Lastevurdering250 lb.
Motstandsdyktig motMest olje, kjemikalier, fett, vann
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-40 grader F til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeBlå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8716900000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Passer til akselLastevurderingHjuldiameterHjulbreddePris
RWM SWB-0620-08 Svinghjul 600 lb 6" Diameter x 2" | AF9EYH 29XU75 SWB-0620-081 / 2 "1 / 2 "600 lb.6"2"355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RWM SWB-0412-06 Svinghjul 250 Lb 4 diameter x 1-1/4 tomme
142NOK / enhet