NATIONAL GUARD 139SS-8 dobbel dør værlist 8 fot | AC9NPA 3HRH5

NATIONAL GUARD 139SS-8 dobbel dør værlist 8 fot

Vare: AC9NPA Modell: 139SS-8Kryssreferanse: 3HRH5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 370 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel dør værstrimmel
Flens FinishBørstet Rustfritt
FlensematerialeRustfritt stål
Flensetykkelse3 / 32 "
Flensbredde1.625 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeGrå
Sett inn TypeSolid metall Flat Astragal
Maks. Dørgap1 / 8 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde8ft.
Samlet bredde2"
Projeksjon3 / 32 "
Selges somStrippe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9205
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)245.87
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7308301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeFlensbreddeTotal lengdeProjeksjonPris
NATIONAL GUARD 139SP-7 dobbel dør værlist 7 fot | AC9NNX 3HRH2 139SP-7Stål2"7ft.1 / 8 "806NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 139SP-8 dobbel dør værlist 8 fot | AC9NNY 3HRH3 139SP-8Stål2"8ft.1 / 8 "844NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 139SS-7 dobbel dør værlist 7 fot | AC9NNZ 3HRH4 139SS-7Rustfritt stål1.625 "7ft.3 / 32 "2 940 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 139SS-8 dobbel dør værlist 8 fot
3 370 NOK / enhet