NATIONAL GUARD 139SS-7 dobbel dør værlist 7 fot | AC9NNZ 3HRH4

NATIONAL GUARD 139SS-7 dobbel dør værlist 7 fot

Vare: AC9NNZ Modell: 139SS-7Kryssreferanse: 3HRH4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 636 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel dør værstrimmel
Flens FinishBørstet Rustfritt
FlensematerialeRustfritt stål
Flensetykkelse3 / 32 "
Flensbredde1.625 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeGrå
Sett inn TypeSolid metall Flat Astragal
Maks. Dørgap1 / 8 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde7ft.
Samlet bredde2"
Projeksjon3 / 32 "
Selges somStrippe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.574
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)199.14
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7308301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeFlensbreddeTotal lengdeProjeksjonPris
NATIONAL GUARD 139SP-7 dobbel dør værlist 7 fot | AC9NNX 3HRH2 139SP-7Stål2"7ft.1 / 8 "722NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 139SP-8 dobbel dør værlist 8 fot | AC9NNY 3HRH3 139SP-8Stål2"8ft.1 / 8 "757NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 139SS-8 dobbel dør værlist 8 fot | AC9NPA 3HRH5 139SS-8Rustfritt stål1.625 "8ft.3 / 32 "3 024 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 139SS-7 dobbel dør værlist 7 fot
2 636 NOK / enhet