NATIONAL GUARD 139SP-7 dobbel dør værlist 7 fot | AC9NNX 3HRH2

NATIONAL GUARD 139SP-7 dobbel dør værlist 7 fot

Vare: AC9NNX Modell: 139SP-7Kryssreferanse: 3HRH2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

722NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel dør værstrimmel
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishGrunnet
FlensematerialeStål
Flensetykkelse1 / 8 "
Flensbredde2"
maskinvareInkludert
Sett inn fargeGrå
Sett inn TypeSolid metall Flat Astragal
Maks. Dørgap1 / 8 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde7ft.
Samlet bredde2"
Projeksjon1 / 8 "
Selges somStrippe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.43
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)222.25
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7308301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeFlensbreddeTotal lengdeProjeksjonPris
NATIONAL GUARD 139SP-8 dobbel dør værlist 8 fot | AC9NNY 3HRH3 139SP-8Stål2"8ft.1 / 8 "757NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 139SS-7 dobbel dør værlist 7 fot | AC9NNZ 3HRH4 139SS-7Rustfritt stål1.625 "7ft.3 / 32 "2 636 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 139SS-8 dobbel dør værlist 8 fot | AC9NPA 3HRH5 139SS-8Rustfritt stål1.625 "8ft.3 / 32 "3 024 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 139SP-7 dobbel dør værlist 7 fot
722NOK / enhet