Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RWM SWB-0620-08 Svinghjul 600 lb 6 Diameter x 2 | AF9EYH 29XU75

RWM SWB-0620-08 Svinghjul 600 lb 6" Diameter x 2"

På lager
Vare: AF9EYH Modell: SWB-0620-08Kryssreferanse: 29XU75
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
KjernefargeSkifergrå
Kjernematerialenylon
durometer70 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Lastevurdering600 lb.
Motstandsdyktig motMest olje, kjemikalier, fett, vann
Temp. Område-40 grader F til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeBlå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8716900000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Passer til akselLastevurderingHjuldiameterHjulbreddePris
RWM SWB-0412-06 Hjul 250 Lb 4 Diameter x 1-1/4 tomme | AF9EYG 29XU72 SWB-0412-063 / 8 "3 / 8 "250 lb.4"1.25 "142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RWM SWB-0620-08 Svinghjul 600 lb 6" Diameter x 2"
355NOK / enhet