GODKJENT LEVERANDØR 2CFK6 Plugg 1/2 tommers rød messing Mnpt | AB9DYW

APPROVED VENDOR 2CFK6 Plugg 1/2 tommer rød messing Mnpt

Vare: AB9DYW Modell: 2CFK6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2CFL2 Plugg 3 Tommers rød messing Mnpt | AB9DZB 2CFL23"1 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK6 Plugg 1/2 tommer rød messing Mnpt