Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING CR-2-1/4-XB kamfølgerbolt sekskantforseglet | AA6FVX 13W739

SMITH BEARING CR-2-1 / 4-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed

På lager
Vare: AA6FVX Modell: CR-2-1/4-XBKryssreferanse: 13W739

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet10370 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.2.25 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeHex stikkontakt hode
Rullebredde1.25 "
Statisk lastekapasitet10700 lb.
Stud Dia.0.875 "
Stud Lengde2"
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde1"
Trådstørrelse7 / 8-14
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitettråd LengdeTrådstørrelseRulle Dia.ValsetypeRullebreddePris
SMITH BEARING CR-1/2-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTL 13W682 CR-1/2-X0.625 "Nålerulle, forseglet970 lb.0.25 "10-320.5 "Skrutrekkeråpningshode0.375 "400NOK
SMITH BEARING CR-9/16-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTM 13W683 CR-9/16-X0.625 "Nålerulle, forseglet970 lb.0.25 "10-320.562 "Skrutrekkeråpningshode0.375 "331NOK
SMITH BEARING CR-5/8-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTN 13W684 CR-5/8-X0.75 "Nålerulle, forseglet1320 lb.0.312 "1 / 4-280.625 "Skrutrekkeråpningshode0.437 "416NOK
SMITH BEARING CR-3/4-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTP 13W685 CR-3/4-X0.875 "Nålerulle, forseglet2140 lb.0.375 "3 / 8-240.75 "Skrutrekkeråpningshode0.5 "439NOK
SMITH BEARING CR-7/8-X Cam Follower Stud Skrutrekker sportetning | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-X0.875 "Nålerulle, forseglet2140 lb.0.375 "3 / 8-240.875 "Skrutrekkeråpningshode0.5 "394NOK
SMITH BEARING CR-1-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTR 13W687 CR-1-X1"Nålerulle, forseglet3030 lb.0.5 "7 / 16-201"Skrutrekkeråpningshode0.625 "481NOK
SMITH BEARING CR-1-1/8-X Cam Follower Stud Skrutrekker sporpakning | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"Nålerulle, forseglet3030 lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Skrutrekkeråpningshode0.625 "485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING CR-2-1 / 4-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed
1 505 NOK / enhet