Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 849-7500-60 Karbidbor 19mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZTR 33ZU04

OSG 849-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH3ZTR Modell: 849-7500-60Kryssreferanse: 33ZU04
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
850NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.19.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde90mm
Maks. RPM40,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
Form90 graders kjegle
HandelsnummerSK-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 849-1000-60 Karbidbor 25mm kuttediameter RH kuttet | AH3ZTE 33ZT92 849-1000-6090 Degrees25.00mm25,00050mmHSS6"SK-91 372 NOK
OSG 849-1000 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1 inch | AH3ZTF 33ZT93 849-100090 Degrees1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-91 256 NOK
OSG 849-2362 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZTG 33ZT94 849-2362-6.00mm75,00050mmCarbide6"SK-1323NOK
OSG 849-2500 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1/4 inch | AH3ZTH 33ZT95 849-250090 Degrees1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SK-1323NOK
OSG 849-3750 Carbide Bur 90 Degrees Cone 3/8 inch | AH3ZTJ 33ZT96 849-375090 Degrees3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3370NOK
OSG 849-3750-60 Hardmetall Bur 9 mm kappdiameter RH kutt | AH3ZTK 33ZT97 849-3750-60-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3377NOK
OSG 849-5000 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1/2 inch | AH3ZTL 33ZT98 849-500090 Degrees1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5490NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 849-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet
850NOK / enhet