DAYTON 7C453 Vifte 10 5/8 tommer | AF3EKT

DAYTON 7C453 Blåser 10 5/8 tommer

På lager
Vare: AF3EKT Modell: 7C453

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeErmet
Vifte RPM1725
CFM @ 0.000-inn. SP1510
CFM @ 0.125-inn. SP1450
CFM @ 0.250-inn. SP1400
CFM @ 0.500-inn. SP1290
CFM @ 0.750-inn. SP1200
CFM @ 1.250-inn. SP1000
dBA @ 5 føtter63
Dybde17 "
Forsterker med full belastning11.3/5.5
Høyde21 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3/4
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
Utløpshøyde11.75 "
Utløpsbredde8"
Fase1
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMed motor
Spenning115/230
Hjulboring5 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5.25 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.62
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBearing TypeDybdeForsterker med full belastningMotor TypeFasetypenSpenningPris
DAYTON 2C939 Vifte 10 5/8 tommer | AB9DAW 2C93919 "-18 "---Mindre motor-7 874 NOK
DAYTON 7C454 Vifte 10 5/8 tommer | AF3EKU 7C45416 "Ball17 "2.8/1.4Tre fase3Med motor230/46012 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C453 Blåser 10 5/8 tommer
13 801 NOK / enhet