Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrennermotor, delt fase, 1/8 HK, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79

MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrennermotor, delt fase, 1/8 HK, 1725 RPM, 115V AC

På lager
Vare: AJ2KWL Modell: 048S17T286Kryssreferanse: 454X79
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
2 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrennermotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet50.5%
KabinettTENV
Frame48N
Forsterker med full belastning2.6
HP1/8
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.09
MonteringN-flens fotfri
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseManuell beskytter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)16.81
Skipets lengde (cm)28.09
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: SPLIT FASE
    • KVA-kode: T
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellOrienteringKabinettFrameRotasjonRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningPris
MARATHON MOTORER 5KH33GN5014U Oljebrennermotor, delt fase, 1/3 HK, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UHorisontal eller VertikalTENV48NUrviseren34501Håndbok1153 402 NOK
MARATHON MOTORS 048C34S24 Oljebrennermotor, kondensator-start, 1/5 HK, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24HorisontalSEMI LUKKET48NSELEKTIV CW36001.0Manuell beskytter115/2303 742 NOK
MARATHON MOTORER 048S34S361 O100 HVAC Motor | AJ2KVX O100 048S34S361HorisontalSEMI LUKKET48MZSELEKTIV CW36001.0Manuell beskytter1152 409 NOK
MARATHON MOTORS 048S17T290 Oljebrennermotor, delt fase, 1/6 HK, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Horisontal eller VertikalTENV48NUrviseren17251Håndbok1152 996 NOK
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Oljebrennermotor, kondensator-start, 1/3 HK, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024HorisontalDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuell beskytter115 / 208-2303 372 NOK
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrennermotor, delt fase, 1/6 HK, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005HorisontalSEMI LUKKET48MZSELEKTIV CW36001Manuell beskytter115V AC2 366 NOK
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Oljebrennermotor, kondensator-start, 1/2 HK, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028HorisontalDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuell beskytter115 / 208-2304 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrennermotor, delt fase, 1/8 HK, 1725 RPM, 115V AC
2 574 NOK / enhet