MARATHON MOTORS 048C34S24 Oljebrennermotor, kondensator-start, 1/5 HK, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83

MARATHON MOTORS 048C34S24 oljebrennermotor, kondensatorstart, 1/5 HK, 3450 o/min, 115/230V AC

På lager
Vare: AJ2KVN Modell: 048C34S24Kryssreferanse: 454X83

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrennermotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
EffektivitetI / A%
KabinettSEMI LUKKET
Frame48N
Forsterker med full belastning2.95/1.5
HP1/5
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.15
MonteringN-flens fotfri
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseManuell beskytter
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)26.85
Skipets lengde (cm)28.83
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: L
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellOrienteringKabinettFrameRotasjonRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningPris
MARATHON MOTORER 5KH33GN5014U Oljebrennermotor, delt fase, 1/3 HK, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UHorisontal eller VertikalTENV48NUrviseren34501Håndbok1153 402 NOK
MARATHON MOTORER 048S34S361 O100 HVAC Motor | AJ2KVX O100 048S34S361HorisontalSEMI LUKKET48MZSELEKTIV CW36001.0Manuell beskytter1152 409 NOK
MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrennermotor, delt fase, 1/8 HK, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286HorisontalTENV48NSELEKTIV CW18001.0Manuell beskytter1152 574 NOK
MARATHON MOTORS 048S17T290 Oljebrennermotor, delt fase, 1/6 HK, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Horisontal eller VertikalTENV48NUrviseren17251Håndbok1152 996 NOK
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Oljebrennermotor, kondensator-start, 1/3 HK, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024HorisontalDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuell beskytter115 / 208-2303 372 NOK
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrennermotor, delt fase, 1/6 HK, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005HorisontalSEMI LUKKET48MZSELEKTIV CW36001Manuell beskytter115V AC2 366 NOK
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Oljebrennermotor, kondensator-start, 1/2 HK, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028HorisontalDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuell beskytter115 / 208-2304 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048C34S24 oljebrennermotor, kondensatorstart, 1/5 HK, 3450 o/min, 115/230V AC
3 742 NOK / enhet