Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrennermotor, delt fase, 1/6 HK, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrennermotor, delt fase, 1/6 HK, 3450 RPM, 115V AC

På lager
Vare: AJ2KYA Modell: 048S34S2005Kryssreferanse: 454X81
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
2 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrennermotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
LagreneBall
Kroppsdia.5 5 / 8 "
Posisjon for rørboksF1
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
Effektivitet62%
KabinettSEMI LUKKET
Frame48MZ
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning2.7A
HP1/6
Hz60 Hz
IsolasjonsklasseB
kW0.125
Leddlengde20 "
Lengde Mindre aksel5 7 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVVS / R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonOil Burner
Motor termisk beskyttelseHåndbok
MonteringRund
RPM på typeskilt3450
NEMA designINGEN DESIGNKODE
Nominell effektivitet62%
Antall hastigheter1
OrienteringHorisontal
Utgangs-watt130W
Total lengde7 1 / 4 "
Fase1
RotasjonSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1 13 / 16 "
Termisk beskyttelseManuell beskytter
Spenning115V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)16.81
Skipets lengde (cm)28.09
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Starttype: SPLIT FASE
    • KVA-kode: S
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellOrienteringKabinettFrameRotasjonRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningPris
MARATHON MOTORER 5KH33GN5014U Oljebrennermotor, delt fase, 1/3 HK, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UHorisontal eller VertikalTENV48NUrviseren34501Håndbok1153 402 NOK
MARATHON MOTORS 048C34S24 Oljebrennermotor, kondensator-start, 1/5 HK, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24HorisontalSEMI LUKKET48NSELEKTIV CW36001.0Manuell beskytter115/2303 742 NOK
MARATHON MOTORER 048S34S361 O100 HVAC Motor | AJ2KVX O100 048S34S361HorisontalSEMI LUKKET48MZSELEKTIV CW36001.0Manuell beskytter1152 409 NOK
MARATHON MOTORS 048S17T286 Oljebrennermotor, delt fase, 1/8 HK, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286HorisontalTENV48NSELEKTIV CW18001.0Manuell beskytter1152 574 NOK
MARATHON MOTORS 048S17T290 Oljebrennermotor, delt fase, 1/6 HK, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Horisontal eller VertikalTENV48NUrviseren17251Håndbok1152 996 NOK
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Oljebrennermotor, kondensator-start, 1/3 HK, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024HorisontalDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuell beskytter115 / 208-2303 372 NOK
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Oljebrennermotor, kondensator-start, 1/2 HK, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028HorisontalDP48NZSELEKTIV CCW36001.0Manuell beskytter115 / 208-2304 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Oljebrennermotor, delt fase, 1/6 HK, 3450 RPM, 115V AC
2 366 NOK / enhet