DAYTON 2C939 Vifte 10 5/8 tommer | AB9DAW

DAYTON 2C939 Blåser 10 5/8 tommer

På lager
Vare: AB9DAW Modell: 2C939

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Dybde18 "
Høyde21 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Utløpshøyde11.75 "
Utløpsbredde8"
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMindre motor
Hjulboring5 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5.25 "
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)49.02
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBearing TypeDybdeForsterker med full belastningMotor TypeFasetypenSpenningPris
DAYTON 7C453 Vifte 10 5/8 tommer | AF3EKT 7C45316 "Ermet17 "11.3/5.5Kondensatorstart1Med motor115/23013 801 NOK
DAYTON 7C454 Vifte 10 5/8 tommer | AF3EKU 7C45416 "Ball17 "2.8/1.4Tre fase3Med motor230/46012 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C939 Blåser 10 5/8 tommer
7 874 NOK / enhet