Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080GCB20 Kretsbeskytter 2a Min 16/maks 10 Awg | AF9FML 2DC65

SQUARE D 9080GCB20 Kretsbeskytter 2a Min 16/maks 10 Awg

På lager
Vare: AF9FML Modell: 9080GCB20Kryssref: 2DC65
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
1 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretsbeskytter
amps2
Dybde3.15 "
Høyde3.11 "
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Ledningsstørrelse16AWG
Spenning250VAC / 65VDC
Bredde0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Stykker per fot (24)

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D 9080GCB10 Kretsbeskytter 1a Min 16/maks 10 Awg | AF9FMH 2DC60 9080GCB1011 320 NOK
SQUARE D 9080GCB100 Kretsbeskytter 10a Min 16/maks 10 Awg | AF9FMJ 2DC61 9080GCB100101 257 NOK
SQUARE D 9080GCB150 Kretsbeskytter 15a Min 16/maks 10 Awg | AF9FMK 2DC64 9080GCB150151 210 NOK
SQUARE D 9080GCB30 Kretsbeskytter | AF9FMM 2DC67 9080GCB3031 204 NOK
SQUARE D 9080GCB40 Kretsbeskytter 4a Min 16/maks 10 Awg | AF9FMN 2DC68 9080GCB4041 219 NOK
SQUARE D 9080GCB50 Kretsbeskytter 5a Min 16/maks 10 Awg | AF9FMP 2DC69 9080GCB5051 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080GCB20 Kretsbeskytter 2a Min 16/maks 10 Awg
1 227 NOK / enhet