NTN UCP2-serien, montert kulelager


filtre
Peiling materiale: Stål , Lagertype: Ball , Farge: Grønn , Bli ferdig: Slitesterk maling , Husmateriale: støpejern , Sett inn: Kulelager , Sett inn materiale: 52100 Kromstål , Låsetype: Sett skruen , Antall bolter: 2 , Temp. Område: -20 grader til 250 grader F
StilModellTotal lengdeBolthullstørrelseBoltstørrelseSamlet breddeStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterPris (eks. mva)
A
UCP208-108D1
1 15 / 16 "1 / 2 "-2.125 "4,000 lb.1.5 "6,550 lb.5-13 / 32 "1 492 NOK
A
UCP202-010D1
5"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.3.75 "964NOK
A
UCP201-008D1
5"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.1 / 2 "2,890 lb.3.75 "894NOK
A
UCP204-012D1
5"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.3 / 4 "2,890 lb.3.75 "748NOK
A
UCP205-014D1
5.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.4.125 "1 073 NOK
A
UCP205-100D1
5.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.1"3,150 lb.4.125 "805NOK
A
UCP207-104D1
6 9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "3,440 lb.1.25 "5,750 lb.5"1 474 NOK
A
UCP207-106D1
6 9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "3,440 lb.1.375 "5,750 lb.5"1 370 NOK
A
UCP207-107D1
6 9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "3,440 lb.1.437 "5,750 lb.5"1 409 NOK
A
UCP206-102D1
6.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb.1.125 "4,400 lb.4.75 "1 181 NOK
A
UCP206-104D1
6.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb.1.25 "4,400 lb.4.75 "1 163 NOK
A
UCP206-103D1
6.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb.1.187 "4,400 lb.4.75 "936NOK
A
UCP209-111D1
7 15 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "2.125 "4,590 lb.1-11 / 16 "7,350 lb.5.75 "1 890 NOK
A
UCP209-110D1
7 15 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "2.125 "4,590 lb.1.625 "7,350 lb.5.75 "2 003 NOK
A
UCP209-112D1
7 15 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "2.125 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.5.75 "1 800 NOK
A
UCP210-115D1
8.125 "5 / 8 "-2.375 "5,220 lb.1-15 / 16 "7,900 lb.6.25 "2 092 NOK
A
UCP211-203D1
8.625 "5 / 8 "5 / 8 "2.375 "6,570 lb.2.187 "9,750 lb.6-23 / 32 "2 399 NOK
A
UCP211-200D1
8.625 "5 / 8 "5 / 8 "2.375 "6,570 lb.2"9,750 lb.6-23 / 32 "2 079 NOK
A
UCP212-207D1
9.5 "5 / 8 "5 / 8 "2.75 "8,100 lb.2.437 "11,800 lb.7.25 "3 197 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?