Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCP207-107D1 montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AE7PPP 5ZUG7

NTN UCP207-107D1 Montert kulelager 1-7/16 tommers boring

På lager
Vare: AE7PPP Modell: UCP207-107D1Kryssreferanse: 5ZUG7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse1 / 2 "
Boltstørrelse1 / 2 "
Bore Dia.1.437 "
FARGEGrønn
Dynamisk lastekapasitet5,750 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter5"
Monteringsflate til akselsenter1.875 "
Antall bolter2
Total høyde3 21 / 32 "
Total lengde6 9 / 16 "
Samlet bredde1.875 "
Statisk lastekapasitet3,440 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBolthullstørrelseBoltstørrelseSamlet breddeStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterPris
NTN UCP201-008D1 montert kulelager 1/2 tomme boring | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.1 / 2 "2,890 lb.3.75 "894NOK
NTN UCP202-010D1 montert kulelager 5/8 tommers boring | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.3.75 "964NOK
NTN UCP204-012D1 montert kulelager 3/4 tommers boring | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.3 / 4 "2,890 lb.3.75 "748NOK
NTN UCP205-014D1 montert kulelager 7/8 tommers boring | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.4.125 "1 073 NOK
NTN UCP205-100D1 montert kulelager 1 tommers boring | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.1"3,150 lb.4.125 "805NOK
NTN UCP206-102D1 montert kulelager 1-1/8 tommers boring | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb.1.125 "4,400 lb.4.75 "1 181 NOK
NTN UCP206-103D1 montert kulelager 1-3/16 tommers boring | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb.1.187 "4,400 lb.4.75 "936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCP207-107D1 Montert kulelager 1-7/16 tommers boring
1 409 NOK / enhet