ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Tøm kuker


filtre
Body Material: Messing , Håndtaksmateriale: Stål , Maks. Press: 150 psi , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKroppsstilHåndtakstypeHex størrelseSlange inne i Dia.Total høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
150
VinkelVinge-5 / 16 "1.125 "1 / 8 "154NOK
B
1422
VinkelHåndhjul-3 / 8 "2 15 / 16 "3 / 8 "260NOK
B
1423
VinkelHåndhjul-5 / 8 "2 15 / 16 "3 / 8 "405NOK
B
1451
VinkelHåndhjul-3 / 4 "3.125 "1 / 2 "669NOK
A
120
VinkelVinge-3 / 8 "1.75 "1 / 4 "214NOK
B
1433
VinkelHåndhjul-3 / 4 "3"3 / 8 "506NOK
C
140
På linjeVinge5 / 8 "-1 5 / 16 "1 / 4 "124NOK
D
6783
På linjeVinge13 / 32 "-1.625 "1 / 8 "151NOK
C
230
På linjeVinge11 / 16 "-1 11 / 32 "3 / 8 "155NOK
E
6788
På linjeVinge9 / 16 "-1 9 / 16 "1 / 4 "67NOK
C
130
På linjeVinge17 / 32 "-1.156 "1 / 8 "107NOK
F
185
Lang inlineVinge7 / 16 "-1.75 "1 / 8 "396NOK
G
W153310
RettVinge-3 / 8 "1 9 / 16 "1 / 4 "343NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?