Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6783 Drenering Cock Messing Mnpt 1/8 In | AB3WZV 1VPY2

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6783 Drain Cock Messing Mnpt 1/8 In

På lager
Vare: AB3WZV Modell: 6783Kryssreferanse: 1VPY2
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm kuk
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeVinge
Hex størrelse13 / 32 "
Maks. Press150 psi
Total høyde1.625 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Seteposisjon (intern)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilHåndtakstypeHex størrelseSlange inne i Dia.Total høydeRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6788 Drenering Cock Messing Mnpt 1/4 In | AB3WZP 1VPX5 6788På linjeVinge9 / 16 "-1 9 / 16 "1 / 4 "78NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 130 Drenering Cock Messing MNPT 1/8 In | AB3WZQ 1VPX6 130På linjeVinge17 / 32 "-1.156 "1 / 8 "124NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 140 Drenering Cock Messing MNPT 1/4 In | AB3WZR 1VPX7 140På linjeVinge5 / 8 "-1 5 / 16 "1 / 4 "143NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 230 Drenering Cock Messing Mnpt 3/8 In | AB3WZT 1VPX9 230På linjeVinge11 / 16 "-1 11 / 32 "3 / 8 "180NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 185 Drenering Cock Messing Mnpt 1/8 In | AB3WZU 1VPY1 185Lang inlineVinge7 / 16 "-1.75 "1 / 8 "460NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 150 Drenering Cock Messing Mnpt 1/8 In | AB3WZW 1VPY3 150VinkelVinge-5 / 16 "1.125 "1 / 8 "179NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 120 Drenering Cock Messing Mnpt 1/4 In | AB3WZX 1VPY4 120VinkelVinge-3 / 8 "1.75 "1 / 4 "248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6783 Drain Cock Messing Mnpt 1/8 In
176NOK / enhet