Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 HK | AH8EUN 38NJ25

CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 HK

På lager
Vare: AH8EUN Modell: 236GLF-250-C4-GKryssref: 38NJ25

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
9 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid30.00
Bearing TypeBall
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosFront
Gratis hastighet25,000 rpm
KvernetypePå linje
HåndteringsmaterialeAlloy
HP0.9 HP
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde6 13 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1612
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Opptil 1 "karbidgrader, 2" hjul

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksosGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Grinder Indust In-Line 18000 rpm 1.4 HK | AH8EUL 38NJ23 25GELC-180-C43 / 8 "PT30.00Side18,000 rpm1.4 HP3 / 8 "14.5 "21 996 NOK
CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Grinder Indust In-Line 25000 rpm 0.7 HK | AH8EUM 38NJ24 216GLFB-250-C41 / 4 "PT26.50Front25,000 rpm0.7 HP1 / 4 "6 5 / 16 "7 910 NOK
CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Grinder Indust In-Line 24000 rpm 0.9 HK | AH8EUP 38NJ26 236GLS-240-C41 / 4 "PT29.80Side24,000 rpm0.9 HP5 / 16 "12 13 / 32 "10 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 HK
9 275 NOK / enhet