Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCP210-115D1 montert kulelager 1-15/16 tommers boring | AE7PPV 5ZUH2

NTN UCP210-115D1 Montert kulelager 1-15/16 tommers boring

På lager
Vare: AE7PPV Modell: UCP210-115D1Kryssreferanse: 5ZUH2
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
2 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse5 / 8 "
Bore Dia.1-15 / 16 "
FARGEGrønn
Dynamisk lastekapasitet7,900 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter6.25 "
Monteringsflate til akselsenter2.25 "
Antall bolter2
Total høyde4.5 "
Total lengde8.125 "
Samlet bredde2.375 "
Statisk lastekapasitet5,220 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7675
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBolthullstørrelseBoltstørrelseSamlet breddeStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterPris
NTN UCP201-008D1 montert kulelager 1/2 tomme boring | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.1 / 2 "2,890 lb.3.75 "1 002 NOK
NTN UCP202-010D1 montert kulelager 5/8 tommers boring | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.3.75 "1 025 NOK
NTN UCP204-012D1 montert kulelager 3/4 tommers boring | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.3 / 4 "2,890 lb.3.75 "903NOK
NTN UCP205-014D1 montert kulelager 7/8 tommers boring | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.4.125 "1 153 NOK
NTN UCP205-100D1 montert kulelager 1 tommers boring | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.1"3,150 lb.4.125 "972NOK
NTN UCP206-102D1 montert kulelager 1-1/8 tommers boring | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb.1.125 "4,400 lb.4.75 "1 362 NOK
NTN UCP206-103D1 montert kulelager 1-3/16 tommers boring | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb.1.187 "4,400 lb.4.75 "1 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCP210-115D1 Montert kulelager 1-15/16 tommers boring
2 337 NOK / enhet