Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U110LF Reduksjonskontakt Push 1/4 x 1/2 In | AA8NUJ 19F917

SHARKBITE U110LF Reduksjonskontakt Push 1/4 x 1/2 In

På lager
Vare: AA8NUJ Modell: U110LFKryssreferanse: 19F917
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter for hann
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeRør x MNPT
PakningsmaterialeEPDM
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7419910010
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE U116LF Reduser kontakt Trykk for å koble 1/2 x 3/4 '' | AA8NRY 19F883 U116LF1 / 2 "x 3 / 4"133NOK
SHARKBITE U142LF Reduser kontakt Trykk for tilkobling 1 x 3/4in | AA8NTC 19F887 U142LF1 "x 3/4"288NOK
SHARKBITE U138LF Reduserende kontakt Trykk 3/4 x 1/2 In | AA8NTN 19F897 U138LF3 / 4 "x 1 / 2"153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U110LF Reduksjonskontakt Push 1/4 x 1/2 In
158NOK / enhet