DAYTON 7D769 Vifte 13 1/2 tommer | AF3JWX

DAYTON 7D769 Blåser 13 1/2 tommer

På lager
Vare: AF3JWX Modell: 7D769

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 1.000-inn. SP1544 @ 2750 RPM
CFM @ 2.000-inn. SP1477 @ 2800 RPM
CFM @ 3.000-inn. SP1407 @ 2850 RPM
CFM @ 4.000-inn. SP1347 @ 2920 RPM
CFM @ 5.000-inn. SP1266 @ 2970 RPM
CFM @ 6.000-inn. SP1157 @ 3000 RPM
CFM @ 7.000-inn. SP1106 @ 3100 RPM
CFM @ 8.000-inn. SP948 @ 3120 RPM
CFM @ 9.000-inn. SP741 @ 3150 RPM
dBA @ 5 føtter92
Utslippshøyde (in.)7.125
Utladningsbredde (in.)5.75
Forsterker med full belastning8.0/4.0
HusfinishGrå polyester epoksy
Husets høyde26 "
Husets lengde23 "
Housing MaterialStål
Husets bredde25 "
Hz60
Innløp Dia.8"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM3150
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusHelt lukket
Motorramme145T
Motor HP3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall3450
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde4.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.4395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorrammeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtalltypenSpenningPris
DAYTON 4C131 Vifte 13 1/2 tommer | AD6WEQ 4C131---1 til 5--Mindre kjørepakke-10 037 NOK
DAYTON 7D767 Vifte 13 1/2 tommer | AF3JWV 7D767143T1191 @ 2200 RPM1092 @ 2250 RPM1.5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46019 830 NOK
DAYTON 7D768 vifte 13 1/2 tommer | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 RPM1236 @ 2450 RPM2Klasse F3495Med Drive Package208-230/46018 929 NOK
DAYTON 7D770 Vifte 13 1/2 tommer | AF3JWY 7D770145T--3Klasse B3450Med Drive Package230/46023 831 NOK
DAYTON 7D771 vifte 13 1/2 tommer | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 RPM1774 @ 3250 RPM5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46023 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D769 Blåser 13 1/2 tommer
23 478 NOK / enhet