DAYTON 4C131 Vifte 13 1/2 tommer | AD6WEQ

DAYTON 4C131 Blåser 13 1/2 tommer

På lager
Vare: AD6WEQ Modell: 4C131

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)7.125
Utladningsbredde (in.)5.75
HusfinishGrå polyester epoksy
Husets høyde26 "
Husets lengde23 "
Housing MaterialStål
Husets bredde25 "
Innløp Dia.8"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM3800
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Motor HP1 til 5
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde4.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)70.36
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorrammeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtalltypenSpenningPris
DAYTON 7D767 Vifte 13 1/2 tommer | AF3JWV 7D767143T1191 @ 2200 RPM1092 @ 2250 RPM1.5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46019 830 NOK
DAYTON 7D768 vifte 13 1/2 tommer | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 RPM1236 @ 2450 RPM2Klasse F3495Med Drive Package208-230/46018 929 NOK
DAYTON 7D769 Vifte 13 1/2 tommer | AF3JWX 7D769145T1544 @ 2750 RPM1477 @ 2800 RPM3Klasse B3450Med Drive Package230/46023 478 NOK
DAYTON 7D770 Vifte 13 1/2 tommer | AF3JWY 7D770145T--3Klasse B3450Med Drive Package230/46023 831 NOK
DAYTON 7D771 vifte 13 1/2 tommer | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 RPM1774 @ 3250 RPM5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46023 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C131 Blåser 13 1/2 tommer
10 037 NOK / enhet