BUSSMANN JJN Limitron hurtigvirkende sikringer, klasse T, 300 VAC


filtre
AC-spenningsvurdering: 300V AC , Kroppsmateriale: melamin , Kompatibel med: 1B, 1BS, T300, T301, T302, T306-serien , Gjeldende vurdering: 100A , DC spenningsvurdering: 160V DC , Element: enslig , Rammetype: JJN , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN , Sikringsblokkdesign: Ikke avvisning , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Mfr. Serie: Bussmann JJN, Edison TJN, Littelfuse JLLN, Mersen A3T , Antall poler: 1 , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenning: 300V
StilModellSpeedampsKroppsstilSpenningsverdierKlasseDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris (eks. mva)
A
JJN-2
-2APatron sikringer300 VAC-0.410 "1A200,000AIC @ 300 VAC236NOK
A
JJN-1
-1APatron sikringer300 VAC-0.410 "1A200,000AIC @ 300 VAC217NOK
B
JJN-80
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT3 / 4 "80200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC736NOK
B
JJN-200
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT7 / 8 "200200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC998NOK
C
JJN-20
Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT13 / 32 "20200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC486NOK
B
JJN-250
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"250200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 288 NOK
D
JJN-700
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA ved 300VAC, 100kA ved 170VDC9 186 NOK
C
JJN-30
Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT13 / 32 "30200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC499NOK
B
JJN-400
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"400200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC1 956 NOK
B
JJN-125
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT7 / 8 "125200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC1 086 NOK
B
JJN-500
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1.25 "500200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 697 NOK
B
JJN-600
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1.25 "600200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 692 NOK
C
JJN-3
Raskt skuespill-Sylindriske300 VACT13 / 32 "3200kA ved 300 VAC413NOK
C
JJN-10
Raskt skuespill-Sylindriske300 VACT13 / 32 "10200kA ved 300 VAC499NOK
C
JJN-15
Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT13 / 32 "15200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC468NOK
E
JJN-35
Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT9 / 16 "35200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC450NOK
B
JJN-150
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT7 / 8 "150200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC946NOK
D
JJN-225
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"225200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 035 NOK
D
JJN-450
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1.25 "450200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 686 NOK
E
JJN-45
Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT9 / 16 "45200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC451NOK
E
JJN-40
Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT9 / 16 "40200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC430NOK
E
JJN-60
Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT9 / 16 "60200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC473NOK
B
JJN-90
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT3 / 4 "90200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC619NOK
B
JJN-300
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"300200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 360 NOK
B
JJN-350
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"350200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC1 859 NOK
C
JJN-25
Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT13 / 32 "25200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC468NOK
D
JJN-1000
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 170VDCT2"1000200kA ved 300VAC, 100kA ved 170VDC11 792 NOK
D
JJN-1200
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 170VDCT2"1200200kA ved 300VAC, 100kA ved 170VDC11 661 NOK
D
JJN-175
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC957NOK
D
JJN-800
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 170VDCT1.75 "800200kA ved 300VAC, 100kA ved 170VDC9 186 NOK
C
JJN-6
Raskt skuespill-Sylindriske300 VACT13 / 32 "6200kA ved 300 VAC402NOK
E
JJN-50
Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT9 / 16 "50200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC503NOK
F
JJN-70
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT3 / 4 "70200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC683NOK
B
JJN-110
Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT7 / 8 "110200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC1 030 NOK
B
JJN-100
Veldig rask skuespiller-Bolt-på300VAC / 160VDCKlasse T3 / 4 "100200kA ved 300V AC, 20kA ved 160V DC661NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?