Bussmann JJN-100 sikring forhindrer skade forårsaket av overdreven strøm, og sikrer sikkerheten til det elektriske systemet og tilkoblede enheter. Den er i stand til å håndtere strømmer opp til 100 ampere.
Egenskaper:
- Bussmann JJN-100 sikring har en patronbladdesign og liten formfaktor, noe som gjør den plassbesparende og svært effektiv når det gjelder å begrense strøm under kortslutningsscenarier.
- Denne sikringen har en avbruddsverdi på 200 kA, noe som gjør den egnet for moderne systemer med stor kapasitet.
- Den har strømstyrke på opptil 100A og avbruddsverdier på 200kA.
- Denne Bussmann JJN-100-sikringen har en kompakt konstruksjon for enkel installasjon i trange rom og paneler og bolt-in type koblinger som er i stand til å levere en gnistfri drift.
- Den er egnet for å beskytte VFD-linjer, målerstabler og industripaneler mot strømstøt.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er termineringsstilen til Bussmann JJN-100-sikringen?
A. Denne sikringen har en termineringsstil med knivblad for enkel innsetting og fjerning av sikringen i en sikringsholder eller stikkontakt.
Sp. Hva er de forskjellige driftsspenningsområdene til denne sikringen?
A. JJN-100-sikringen fungerer ved forskjellige spenningsområder: 300 VAC (1 - 10 A), 300 VAC, 160 VDC (15 - 600A), 300 VAC, 170 VDC (700 - 1200A).
Q. Tilbyr merket lignende modell med høyere strømstyrke?
A. Ja, Bussmann JJN-700 sikring har strømstyrke på 700A.