Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JJN-450 Vesy hurtigvirkende sikring, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1

BUSSMANN JJN-450 Vesy hurtigvirkende sikring, 450 A, 300 VAC

På lager
Vare: AD9PBP Modell: JJN-450Kryssreferanse: 4TWR1
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
2 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBolt-på
KlasseT
Diameter1.25 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Sikringsforsterker450
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC
Lengde3 1 / 16 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier300VAC / 160VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2048
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpeedampsKroppsstilSpenningsverdierKlasseDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris
BUSSMANN JJN-1000 Vesy hurtigvirkende sikring, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 170VDCT2"1000200kA ved 300VAC, 100kA ved 170VDC11 792 NOK
BUSSMANN JJN-1200 Vesy hurtigvirkende sikring, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 170VDCT2"1200200kA ved 300VAC, 100kA ved 170VDC11 661 NOK
BUSSMANN JJN-175 Vesy hurtigvirkende sikring, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC957NOK
BUSSMANN JJN-225 Vesy hurtigvirkende sikring, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"225200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 035 NOK
BUSSMANN JJN-700 Vesy hurtigvirkende sikring, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA ved 300VAC, 100kA ved 170VDC9 186 NOK
BUSSMANN JJN-800 Vesy hurtigvirkende sikring, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 170VDCT1.75 "800200kA ved 300VAC, 100kA ved 170VDC9 186 NOK
BUSSMANN JJN-6 Vesy hurtigvirkende sikring, 6 A, 300 VAC | AE2GWK 4XH17 JJN-6Raskt skuespill-Sylindriske300 VACT13 / 32 "6200kA ved 300 VAC402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JJN-450 Vesy hurtigvirkende sikring, 450 A, 300 VAC
2 686 NOK / enhet