METRO MBX3210TL-DT Medisinsk vogn Stål/polymer Lys/mørk Taupe | AC8PCM 3CWG7

METRO MBX3210TL-DT Medisinsk vogn Stål/polymer Lys/mørk Taupe

På lager
Vare: AC8PCM Modell: MBX3210TL-DTKryssreferanse: 3CWG7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedisinsk vogn
SkapfargeLys Taupe
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse5"
Type hjul2 Sving med brems, 2 Sving med lås
SkuffefargeMørk taupe
Skuffens trekkfargeLys Taupe
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStålhus / skuffer, polymerkomponenter
Antall skuffer(3) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H
Antall hyller6
Generell dybde30 "
Total høyde45 "
Samlet bredde24.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeCaster materialeHjulstørrelseLastekapasitetAntall skufferAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
METRO MBX3110TL-DT Medisinsk vogn Stål/polymer Lys/mørk Taupe | AC8PBW 3CWF1 MBX3110TL-DT24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "27 385 NOK
METRO MBX3110TL-LT Medisinsk vogn Stål/polymer Lt. Taupe | AC8PBX 3CWF2 MBX3110TL-LT24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "27 385 NOK
METRO MBX3110TL-RE Medisinsk vogn Stål/polymer Rød/lt.taupe | AC8PBY 3CWF3 MBX3110TL-RE24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "27 385 NOK
METRO MBX3110TL-SB Medisinsk vogn Stål / polymer Taupe / blå | AC8PBZ 3CWF4 MBX3110TL-SB24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "27 385 NOK
METRO MBX3110TL-YE Medisinsk vogn Stål/polymer Taupe/gul | AC8PCA 3CWF5 MBX3110TL-YE24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "27 385 NOK
METRO MBX1210TL-DT Medisinsk vogn Stål/polymer Lys/mørk Taupe | AC8PCB 3CWF6 MBX1210TL-DT24.25 "polyuretan5"600 lb.(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H430 "39 "27 199 NOK
METRO MBX1210TL-LT Medisinsk vogn Stål/polymer Lys Taupe | AC8PCC 3CWF7 MBX1210TL-LT24.25 "polyuretan5"600 lb.(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H430 "39 "27 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO MBX3210TL-DT Medisinsk vogn Stål/polymer Lys/mørk Taupe
29 166 NOK / enhet