WEG 13470997 Luftkompressormotor, kondensator-start/kjør, 3400 navneskilt RPM, 2Hk | CD2MJK 54JF87

WEG 13470997 luftkompressormotor, kondensator-start/kjør, 3400 navneskilt o/min, 2 hk

På lager
Vare: CD2MJK Modell: 13470997Kryssref: 54JF87

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersiell pliktluftkompressormotor
LagreneBall
Kondensator inkludertJa
DutyKontinuerlig
Frame56
Forsterker med full belastning17.8 / 9.5-8.9
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonLuftkompressor
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt3400
Total lengde11 14 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 14 / 16 "
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPMotordesignTotal lengdeSpenningPris
WEG 13488375 Luftkompressormotor, kondensatorstart, 1Hk, 3400 navneskilt RPM | CD2MJJ 54JF85 1348837513.2 / 6.6-6.51Kondensator-start11 2 / 16 "115 / 208-2304 120 NOK
WEG 12882732 Luftkompressormotor, kondensator-start/kjør, 3400 navneskilt RPM, 3Hp | CD2MJL 54JF88 1288273213.0-12.73Start / Kjør kondensator12 11 / 16 "208-2306 309 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 13470997 luftkompressormotor, kondensator-start/kjør, 3400 navneskilt o/min, 2 hk
5 507 NOK / enhet