NORTON ABRASIVES Luftkjølte reserveputer med middels tetthet


filtre
Body Material: Gummi , Tetthet: Medium , Ansiktsmonteringstype: Arbor Hole , Vakuumhulldesign: Ingen hull
StilModellDiameterMaks. HastighetPris (eks. mva)
A
63642504918
4"12,000 rpm602NOK
A
63642502122
4.5 "11,000 rpm729NOK

Luftkjølte reserveputer med middels tetthet

Norton Abrasives luftkjølte støtteputer med middels tetthet er designet for middels sliteapplikasjoner. De har gummikonstruksjon med slissede navdesign for å trekke kjølig luft bak skivene, noe som sikrer holdbarhet og forhindrer vibrasjoner. Disse putene har buede ribber på gummiflaten for å tvinge varmen bort fra slipesonen for å minimere skivebelastning og øke slipelevetiden. De gjengede, kvinnelige åpningsmonteringsfestene passer til små hull og gir en maksimal hastighet på 12000 rpm. Velg fra et bredt utvalg av disse støtteputene, tilgjengelig i diametre på 4 og 4.5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?