Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 63642502122 Luftkjølt støttepute 4.5 tommers diameter 5/8-11 | AD8PLR 4LL38

NORTON ABRASIVES 63642502122 Luftkjølt reservepute 4.5 tommers diameter 5 / 8-11

På lager
Vare: AD8PLR Modell: 63642502122Kryssreferanse: 4LL38
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkjølt sikkerhetskopi av plate
Ryggmonteringsstørrelse5/8 "-11 INT
BakmonteringstypeArbor Hole
Body MaterialGummi
TetthetMedium
Diameter4.5 "
Ansiktsmonteringsstørrelse5/8 "-11 INT
AnsiktsmonteringstypeArbor Hole
Maks. Hastighet11,000 rpm
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. HastighetPris
NORTON ABRASIVES 63642504918 Luftkjølt Backup Pad 4 Tommer Diameter 5/8-11 | AD2LFW 3RA61 636425049184"12,000 rpm602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642502122 Luftkjølt reservepute 4.5 tommers diameter 5 / 8-11
729NOK / enhet