DAYTON 1AJA7 skaptilførselsvifte 24 tommer 115/208-230 V | AA8VPU

DAYTON 1AJA7 skaptilførselsvifte 24 tommer 115/208-230 V

På lager
Vare: AA8VPU Modell: 1AJA7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinettforsyningsvifte
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP4988
CFM @ 0.125-inn. SP4206
CFM @ 0.250-inn. SP3321
CFM @ 0.375-inn. SP1962
KjøretypeBelte
Fan RPM778
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning8.0 / 4.0-4.0
Høyde28.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP0.58
Maks. Dybde34-1 / 8 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver5
Fase1
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeProdusert stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.6
typenMontert belte Drive
Spenning115 / 208-230
Bredde28.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.775
Skipets høyde (cm)92.71
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor TypePris
DAYTON 1AJA8 skaptilførselsvifte 30 tommer 115/208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Gjenbrukbar putepute94031.1534-1 / 8 "1Klasse BKondensator-start37 366 NOK
DAYTON 1AJA9 skaptilførselsvifte 36 tommer 208-230/460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Gjenbrukbar putepute13,9131.7334-5 / 8 "1.5Klasse FTre fase38 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AJA7 skaptilførselsvifte 24 tommer 115/208-230 V
30 163 NOK / enhet