ZSI-FOSTER Z-CLAMP O-ring ansiktsforseglinger


ZSI O-ring-flatetetninger brukes med Beta-adaptere og Z-klemmer i hydrauliske væske- og gasshåndteringsforbindelser.

filtre
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A
MJO-2-16
1"439NOK
A
MJO-3-24
1-1 / 2 "914NOK
A
MJO-3-20
1-1 / 4 "914NOK
A
MJO-1-8
1 / 2 "286NOK
A
MJO-2-8
1 / 2 "439NOK
A
MJO-2-12
3 / 4 "439NOK
A
MJO-1-6
3 / 8 "286NOK
A
MJO-2-6
3 / 8 "439NOK
A
MJO-2-10
5 / 8 "439NOK
A
MJO-1-10
5 / 8 "286NOK

Egenskaper

  • Disse ansiktstetningene har en O-ring på forsiden av beslaget for å eliminere lekkasjer i høytrykkshydraulikksystemer.
  • Deres unike design gir null klaring og motstand mot overmoment og vibrasjoner, uten skade på beslaget.
  • De tilbys i en rekke gjengekonfigurasjoner, som JIC, NPT, SAE og ORFS.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Z-klemmer?

  • Sveis bolter (inkludert med settet) for å støtte stål. Plasser den nedre Z-klemmerammen på tappene.
  • Fest stableboltene til rammen og sett inn ønskede adaptere.
  • Bolt nå topprammen på bunnen for å sikre sammenstillingen.

Er disse produktene korrosjonsbestandige?

Ja, disse ansiktstetningene har sinkbelagte finish for å gi utmerket korrosjons- og rustbestandighet i våte omgivelser.

Hva er en beta-adapter?

Beta-adapteren gjør det mulig å sette inn et klemforbindelse i enhver hydraulikkledning. Dens eksklusive kvadratiske kroppsdesign kan brukes med metallrør eller hydrauliske slangeender. Når den er satt inn i Beta-adapterens O-ring klemmekropp, er koblingspunktet sikkert klemt, bekjemper effekten av vibrasjoner og sikrer en lekkasjesikker tilkobling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?