SHAW PLUGS Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger, 2 til 3 tommer


Shaw Snap-Tite plugger er designet for å sikre tetning i sirkulære åpninger og rørledninger for vedlikehold, plettering og malingsapplikasjoner. Disse 2 til 3 tommers ekspansjonspluggene har en gjengefri tetningsende og installeres i rørene ved å bare skyve pluggen inn i åpningen. Shaw plugger også... tilbud T Håndter ekspansjonsplugger som er ideelle for bruksområder som krever nøyaktig forsegling.Les meg

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris (eks. mva)
A
51023
2.5 "2.470 "til 2.742"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite940NOK
A
51021
2.25 "2.250 "til 2.498"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite871NOK
A
51025
2.75 "-Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite954NOK
A
51027
3"2.940 "til 3.263"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite994NOK

Egenskaper

  • Disse Snap-Tite ekspansjonspluggene har belagt stålkonstruksjon for å forhindre at pluggen deformeres ved gjentatt bruk eller under høyt trykk.
  • Disse pluggene har et mekanisk håndtak for å låse / tette pluggen etter installasjon i røret.
  • De har en tetningsende av neopren for å gripe innsiden av røret sikkert, og sikrer lekkasjetett forsegling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Snap-Tite-pluggens gjengefrie design gjør det mulig for brukeren å dytte pluggen direkte inn i hullet som skal tettes. Når pluggen er inne, aktiveres spaken for å låse ekspansjonspluggen på plass.

Hvordan koble fra Shaw Plugs mekaniske ekspansjonsplugger?

Disse pluggene kan kobles ut ved å trekke / aktivere spaken. Denne handlingen kobler ut ekspansjonspluggen og lar brukeren åpne det forseglede røret umiddelbart.

Hva er det maksimale støttede lufttrykket av Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Disse pluggene kan håndtere opptil 10 psi lufttrykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?