Sump / batterisikkerhetskopieringssystemer

filtre

StilModellampsHPPris (eks. mva)
APC237-4415.21/312 885NOK
APC457-4417.31/213 083NOK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Sump / batteri Backup System

StilModellMaks. HodeampsBasismaterialeMotor TypeTopp materialeBreddeboligHousing MaterialPris (eks. mva)
APS-C22163.8Forkromet stål (primær); ABS (sekundær)PSC (Primær) Børstetype DC (Sekundær)Støpt aluminium (primær); ABS (sekundær)8.875 "Støpejern, Støpt aluminium (primær); ABS (sekundær)Støpejern, Støpt aluminium (primær); ABS (sekundær)13 053NOK
BPS-C33174Ikke-etsende Polypro. Sil (Primær) ABS (Sekundær)PSC (Primær); Børstetype DC (sekundær)Støpejern (primær); ABS (sekundær)10 "Støpejern rustfritt stål (primær); ABS (sekundær)Støpejern rustfritt stål (primær); ABS (sekundær)19 902NOK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Sump/batteri Backup System 6.5 Amp Backup

ModellSakPris (eks. mva)
PS-C11AD6ZPW10 941 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Ladeaggregat, 60 Hz, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
106486BR3WBE7 374 NOK
Se detaljer

Sump / batterisikkerhetskopieringssystemer

Sump / batterisikkerhetssystemer brukes med primærpumper for avvanning i kjellerkummer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av PHCC Pro Series-pumper, Frihetspumper & Lille kjempe backup-systemer som er batteridrevne for enkel bruk på avsidesliggende steder. Utvalgte modeller har slip-on-kontakter for problemfri kabling og overlading/kortslutning/omvendt batteribeskyttelse. Velg fra et bredt utvalg av disse backupsystemene, tilgjengelig i 2000, 2500, 2700 og 4000 GPH flytalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?