Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G467 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AC4NYF

DAYTON 30G467 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød

På lager
Vare: AC4NYF Modell: 30G467

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingOpprettholdt 2 posisjons trykk / trekk
BezelPlast
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
MaterialePlast
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør40mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBezelFARGEHodematerialeMaterialeNEMA-vurderingPris
DAYTON 30G464 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AC4NYC 30G464Forkromet sinkstøptRødMetalMetal4, 132 606 NOK
DAYTON 30G465 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn | AC4NYD 30G465Forkromet sinkstøptGrønnMetalMetal4, 132 606 NOK
DAYTON 30G468 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn | AC4NYG 30G468PlastGrønnPlastPlast4, 4X, 131 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G467 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød
1 799 NOK / enhet