GODKJENT LEVERANDØR 4NTD4-rør 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZME

APPROVED VENDOR 4NTD4-rør 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZME Modell: 4NTD4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

379NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.305 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press1736 PSI
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX9-rør 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKV 4NRX96"1033 PSI-452 til 400 F436NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY5 slange 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKZ 4NRY53ft.390 PSI-112 til 300 F145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA1 slange 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLN 4NTA16"--112 til 300 F293NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD4-rør 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium
379NOK / enhet