VESTIL PEXGATE-serien Expand-A-Gates


filtre
Justerbar lengde: Ja , Justerbar bredde: Ja , Hjulhøyde: 2" , hjulmateriale: Hard gummi , hjulbredde: 3 / 4 " , Farge: Gul , Gate under klaring utvidet: 13 1 / 2 " , Port under klaring tilbaketrukket: 3 3 / 4 " , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Forrigling: Nei , Materiale: Plast , Maks. Bredde: 122 " , Min. Bredde: 11.5 " , Antall hjul: 4 , Reflekterende: Nei
StilModellUtvidet porthøydeMaks. LengdeInntrukket porthøydePris (eks. mva)
A
PEXGATE-30
33 "33 "35 "2 646 NOK
B
PEXGATE-30-C
35 3 / 4 "37.75 "37 3 / 4 "3 048 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?