CONDOR High Visibility polyester klasse 2 vester


Condor 4CW-serien flammebestandige vester med høy synlighet er ideelle for arbeidernes sikkerhet ved å tillate dem å identifisere arbeidere på avstand, redusere risikoen for ulykker og forbedre den generelle sikkerheten på arbeidsplassen. Disse Hi-Viz-vestene brukes på byggeplasser, verktøy og vedlikeholdsarbeid og veiarbeid og trafikkkontroll....Les meg

filtre
Aldersgruppe: Voksen , ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: Unrated , Lukketype: Dielektrisk glidelås , Passer bryststørrelse: 68 " , Kjønn: Unisex , Lengde: 28.5 " , Materiale: Polyester Mesh , Antall lommer: 0 , Lommer: 2 Innvendig , Størrelse: 4XL
StilModellFARGEStripefargePris (eks. mva)
A
4CWC6
LimeOrange / Silver684NOK
B
4CWD3
oransjeKalk / sølv674NOK

High Visibility polyester klasse 2 vester

Condor 4CW-serien flammebestandige vester med høy synlighet er ideelle for arbeidernes sikkerhet ved å tillate dem å identifisere arbeidere på avstand, redusere risikoen for ulykker og forbedre den generelle sikkerheten på arbeidsplassen. Disse Hi-Viz-vestene brukes på byggeplasser, verktøy og vedlikeholdsarbeid og veiarbeid og trafikkkontroll.

Egenskaper

  • Disse vestene er laget av slitesterkt polyestermateriale for sin styrke og høye motstand mot slitasje i krevende arbeidsmiljøer.
  • De har en reflekterende stripekant med en kontrastfarge for utmerket synlighet både på dagtid og dårlige lysforhold.
  • Disse vestene er utstyrt med glidelåslukking for enkel og sikker festing under arbeidsaktiviteter.
  • De oppfyller ANSI/ISEA-standarden, som er en anerkjent sikkerhetsstandard for klær med høy synlighet.
  • Baksiden av vesten har et stripe-U-mønster som gir ekstra synlighet fra forskjellige vinkler, og forbedrer brukerens sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?