VESTIL PEXGATE-30-C utvidbar plastport, 40.75 tommers høyde | AG7WYL

VESTIL PEXGATE-30-C utvidbar plastport, 40.75 tommers høyde

På lager
Vare: AG7WYL Modell: PEXGATE-30-C

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakColla Psible Barricade
Justerbar lengdeJa
Justerbar breddeJa
Hjulhøyde2"
Caster materialeHard gummi
Hjulbredde3 / 4 "
FARGEGul
Utvidet bredde122 "
Utvidet porthøyde35 3 / 4 "
Port under klaring utvidet13 1 / 2 "
Port under klaring Tilbaketrukket3 3 / 4 "
Høyde40.75 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
sikringsanleggNei
Lengde15 "
MaterialePlast
Maks. Lengde37.75 "
Maks. Bredde122 "
MåleenheterHVER
Min. Lengde35.25 "
Min. Bredde11.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
ReflekterendeNei
Inntrukket porthøyde37 3 / 4 "
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)103.51
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3925900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet porthøydeMaks. LengdeInntrukket porthøydePris
VESTIL PEXGATE-30 utvidbar plastport, 38 tommers høyde | AG7WYK PEXGATE-3033 "33 "35 "2 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PEXGATE-30-C utvidbar plastport, 40.75 tommers høyde
3 048 NOK / enhet