Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NRY5 slange 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKZ

APPROVED VENDOR 4NRY5 slange 0.305 tomme Id 3/8 tomme ytre diameter aluminium

På lager
Vare: AD8ZKZ Modell: 4NRY5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.305 "
Lengde3ft.
MaterialeAluminum
Maks. Press390 PSI
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX9-rør 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKV 4NRX96"1033 PSI-452 til 400 F436NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA1 slange 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLN 4NTA16"--112 til 300 F293NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTD4-rør 0.305 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZME 4NTD46"1736 PSI-452 til 400 F379NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY5 slange 0.305 tomme Id 3/8 tomme ytre diameter aluminium
145NOK / enhet