VESTIL BC-serie bjelkeklemmer


filtre
Klemmelåsmekanisme: spaken , Løfteklemmestil: Horisontal , Løfteklemmetype: Bjelkeklemme , Løftestil: Horisontal , Materiale: Stål , Total tykkelse: 0.16 "
StilModellMin. KjeveåpningKapasitetFARGEGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
BC-6
0"6000 lbs.oransje20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tonn.2 018 NOK
B
BC-2
2 1 / 2 "2000 lbs.oransje16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonn.1 087 NOK
C
BC-4
2 1 / 2 "4000 lbs.oransje16 "6.5 "16 "4"2 tonn.1 230 NOK
D
BC-1
2 1 / 2 "1000 lbs.oransje16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonn.929NOK
E
BC-10
4 1 / 2 "10000 lbs.Blå21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonn.2 849 NOK
F
BC-8
4 1 / 2 "8000 lbs.Blå21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonn.2 461 NOK

BC-serie bjelkeklemmer

Vestil bjelkeklemmer er egnet for å fordele last vekk fra flensekanter, for å redusere I-bjelkeflensspenning under løfteoperasjoner. De har et mekanisk justeringssystem for raskt å bytte klemmen fra en port til en annen og en integrert, bunnmontert stang for heisefeste. Disse stålbjelkeklemmene har en malt overflate for beskyttelse mot væsker og slitende miljøer. Velg mellom et bredt utvalg av disse bjelkeklemmene, tilgjengelig i lastekapasitet fra 1000 til 10000 lb på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?