VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapasitet | AG7MKD

VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7MKD Modell: BC-10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Kapasitet10000 lbs.
Klemmelåsmekanismespaken
FARGEBlå
Passer til bjelkeflens W3-1/2 to 12-1/4"
Passer bjelkeflensbredde3 1/2 "til 12 1/4"
Høyde7.75 "
Kjevedybde5 1 / 4 "
Lengde21.25 "
LøfteklemmestilHorisontal
Type løfteklemmeBjelkeklemme
LøftestilHorisontal
MaterialeStål
Maks. Kompatibel flensbredde12.25 "
Maks. Kjeveåpning8 1 / 2 "
Maks. Laste10000 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Kompatibel flensbredde3.5 "
Min. Kjeveåpning4 1 / 2 "
Generell dybde21.25 "
Total høyde7.75 "
Total lengde21.25 "
Total tykkelse0.16 "
Samlet bredde5.25 "
Ring Dia.0.787402 "
Bredde5.25 "
Arbeidsbelastningsgrense5 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)53.98
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjeveåpningKapasitetFARGEGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeArbeidsbelastningsgrensePris
VESTIL BC-1 bjelkeklemme, horisontal løftestil, 1000 Lb. Kapasitet | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 lbs.oransje16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonn.929NOK
VESTIL BC-2 bjelkeklemme, horisontal løftestil, 2000 Lb. Kapasitet | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 lbs.oransje16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonn.1 087 NOK
VESTIL BC-4 bjelkeklemme, horisontal løftestil, 4000 Lb. Kapasitet | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 lbs.oransje16 "6.5 "16 "4"2 tonn.1 230 NOK
VESTIL BC-6 bjelkeklemme, horisontal løftestil, 6000 Lb. Kapasitet | AG7MKG BC-60"6000 lbs.oransje20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tonn.2 018 NOK
VESTIL BC-8 bjelkeklemme, horisontal løftestil, 8000 Lb. Kapasitet | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.Blå21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonn.2 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapasitet
2 849 NOK / enhet