GRAINGER B08450.050.0400 Hex Lag Screw 1/2 Inch 4 Inch Length Galvanised, 125PK | AG3BLY 32TK82

GRAINGER B08450.050.0400 Hex Lag Screw 1/2 tommer 4 tommers lengde galvanisert, 125PK

På lager
Vare: AG3BLY Modell: B08450.050.0400Kryssref: 32TK82

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 773 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishVarmgalvanisert
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.3841
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08450.050.0400 Hex Lag Screw 1/2 tommer 4 tommers lengde galvanisert, 125PK
2 773 NOK /pakke