VESTIL TH-CART-serien søppelbøttevogner


filtre
Handlevogndesign: Vaktmestertjeneste , Kjede Dia.: 3 / 16 " , Farge: Svart , Helt tilbaketrukket tilhengerstanglengde: 19 5 / 8 " , Håndtakshøyde: 40 11 / 16 " , Høyde: 40 2 / 3 " , Materiale: Stål , Maks. Forlenget slepestanglengde: 30 7 / 8 " , Maks. Søppelkasser: 3 , Tilhengerfeste vertikal inkrementjustering: 2 1 / 2 " , Hjuldia.: 8" , Hjulfinish: Glass fylt , Hjulmateriale: nylon , Hjulbredde: 2"
StilModellKapasitetLengdeKapasitet for søppelbøtteBredde for søppelbøtteBrukbar lengdePris (eks. mva)
A
TH-CART-64
400 lbs.105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "18 870 NOK
RFQ
B
TH-CART-95
600 lbs.119 2 / 7 "95 gal.28 "87 "19 472 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?