EATON Power Xpert 8000 Series målere


Eaton Power Xpert Meter 8000 Series-målere brukes med en standard nettleser for å surfe, se og registrere bølgeformer for å analysere trendene. De beskytter blåst kondensatorbanksikringer, transformatorer og ledere mot overoppheting. Disse målerne identifiserer strømkvalitetsproblemer for å forhindre at motorer ødelegges...ge og bevare integriteten til batcher og prosesser.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PXM8051A1BA
364 283 NOK
RFQ
A
PXM8251A1AB
375 226 NOK
RFQ
A
PXM8051A1BB
385 870 NOK
RFQ
A
PXM8051A1AA
324 856 NOK
RFQ
A
PXM8051A1AB
346 293 NOK
RFQ
A
PXM8251A1AA
353 489 NOK
RFQ
A
PXM8251A1BB
414 802 NOK
RFQ
A
PXM8251A1BA
393 365 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse målerne er utstyrt med den patenterte strømkvalitetsindeksmåleren og rød-gul-grønne indikatorer for et øyeblikksbilde av kvaliteten og den generelle krafthelsen.
  • De støtter kontinuerlig og ikke-forstyrrende overvåking sammen med en stabilt installert måler for reduserte kostnader for overvåking av strømkvalitet.
  • Disse målerne har en innebygd webserver for direkte analyse av bølgeformer, trender, harmoniske og etterspørselssammenligninger i nettleseren / LCD-målerens grafiske skjerm.
  • De har en lagringskapasitet på opptil 8 GB datalagring og støttes via Power Xpert-arkitekturmaskinvare og Power Xpert-programvarekomponenter.
  • Disse målerne kan overvåke kontinuerlig og ikke-forstyrrende ved å bruke en fast installert måler.
  • De har videre automatisk strømkvalitetsanalyse og triggerinnstilling med tilgjengelige ITIC-ytelseskurver for å fange opp og oppdage dønninger, synking, harmoniske, transienter og flimmer.
  • .Disse målerne er aktivert med alarmmeldinger via e-post utvidelseskommunikasjonskort og bølgeform vedlagt.
  • De kan måle omfattende kraft og energi for over 145 loggede standarddatapunkter.
  • Disse målerne bruker industristandard kommunikasjonsprotokoller for å støtte en rekke konfigurasjoner og tredjepartsprogramvare som FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP og NTP.

Kompatible tilbehør

  • Eaton Communication Expansion Card: Dette kortet støtter ekstern kommunikasjon med den innebygde webserverapplikasjonen over LAN/WAN/internett via standard Ethernet 10/100Base-T og fiberoptisk tilkobling.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor brukes Modbus-kort i disse målerne i Eaton Powe Xpert 6000-serien?

Modbus-kort brukes til å overføre signaler fra instrumenter og kontrollenheter til et datainnsamlingssystem eller kontroller.

Hva er den maksimale samplingsfrekvensen for kretsaktivitet for disse målerne?

100000 6 prøver per syklus ved XNUMX MHz.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?