VESTIL TH-CART-95 søppelkasse, 95 gallon kapasitet | AG8ATZ

VESTIL TH-CART-95 søppelkasse, 95 gallon kapasitet

Vare: AG8ATZ Modell: TH-CART-95
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 472 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelbøtte
Kapasitet600 lbs.
Cart DesignVaktmestertjeneste
VognmaterialeMetal
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Kjede Dia.3 / 16 "
Kjede lengde112 "
FARGESvart
Dybde119 2 / 7 "
Fullt tilbaketrukket tilhengerstanglengde19 5 / 8 "
Håndtakets høyde40 11 / 16 "
Høyde40 2 / 3 "
Lengde119 2 / 7 "
MaterialeStål
Maks. Kapasitet søppeldunker95 gal.
Maks. Forlenget trekkstanglengde30 7 / 8 "
Maks. Søppelkasser3
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Tilhengerfeste vertikal inkrementjustering2 1 / 2 "
Kapasitet for søppelbøtte95 gal.
Bredde for søppelbøtte28 "
Brukbar lengde87 "
Brukbar bredde18 13 / 32 "
Søppelkurvkapasitet95 gal.
Hjul Dia.8"
HjulfinishGlass fylt
Hjulmaterialenylon
Hjul TypeStiv, svingbar 4-posisjonslåsing
Hjulbredde2"
Bredde27 2 / 5 "
Fungerer medTH-95-BLU, TH-95-GRN, TH-95-GY

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.05
Skipets høyde (cm)103.35
Skipets lengde (cm)282.89
Skipets bredde (cm)69.61
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeKapasitet for søppelbøtteBredde for søppelbøtteBrukbar lengdePris
VESTIL TH-CART-64 søppelkasse, 64 gallon kapasitet | AG8ATY TH-CART-64400 lbs.105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "18 870 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TH-CART-95 søppelkasse, 95 gallon kapasitet
19 472 NOK / enhet