VESTIL TH-CART-64 søppelkasse, 64 gallon kapasitet | AG8ATY

VESTIL TH-CART-64 søppelkasse, 64 gallon kapasitet

Vare: AG8ATY Modell: TH-CART-64
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 870 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelbøtte
Kapasitet400 lbs.
Cart DesignVaktmestertjeneste
VognmaterialeMetal
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Kjede Dia.3 / 16 "
Kjede lengde100 "
FARGESvart
Dybde105 7 / 9 "
Fullt tilbaketrukket tilhengerstanglengde19 5 / 8 "
Håndtakets høyde40 11 / 16 "
Høyde40 2 / 3 "
Lengde105 7 / 9 "
MaterialeStål
Maks. Kapasitet søppeldunker64 gal.
Maks. Forlenget trekkstanglengde30 7 / 8 "
Maks. Søppelkasser3
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Tilhengerfeste vertikal inkrementjustering2 1 / 2 "
Kapasitet for søppelbøtte64 gal.
Bredde for søppelbøtte23 1 / 2 "
Brukbar lengde73 1 / 2 "
Brukbar bredde18 13 / 32 "
Søppelkurvkapasitet64 gal.
Hjul Dia.8"
HjulfinishGlass fylt
Hjulmaterialenylon
Hjul TypeStiv, svingbar 4-posisjonslåsing
Hjulbredde2"
Bredde27 2 / 5 "
Fungerer medTH-64-BLU, TH-64-GRN, TH-64-GY

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.05
Skipets høyde (cm)103.35
Skipets lengde (cm)249.16
Skipets bredde (cm)69.61
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeKapasitet for søppelbøtteBredde for søppelbøtteBrukbar lengdePris
VESTIL TH-CART-95 søppelkasse, 95 gallon kapasitet | AG8ATZ TH-CART-95600 lbs.119 2 / 7 "95 gal.28 "87 "19 472 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TH-CART-64 søppelkasse, 64 gallon kapasitet
18 870 NOK / enhet