Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4294-B Rørmarkør blåser ned | AH2CHU 24VH77

BRADY 4294-B Rørmarkør blåser ned

På lager
Vare: AH2CHU Modell: 4294-BKryssreferanse: 24VH77
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Character Høyde3 / 4 "
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialePlast
Driftstemp. Område-40 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 7327-1 Rørmarkør blåser ned | AF8CBH 24VF49 7327-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "SelvklebendeTrykkfølsom vinyl14 "191NOK
BRADY 7327-4 Rørmarkør blåser ned | AF8CBJ 24VF50 7327-43/4" to 2-3/8"1.125 "SelvklebendeTrykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4294-A rørmarkør blåser ned | AF8CLU 24VH76 4294-A3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-88NOK
BRADY 4294-C Rørmarkør blåser ned | AF8CLV 24VH78 4294-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4294-B Rørmarkør blåser ned
114NOK / enhet