Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7327-1 Rørmarkør blåser ned | AF8CBH 24VF49

BRADY 7327-1 Rørmarkør blåser ned

På lager
Vare: AF8CBH Modell: 7327-1Kryssref: 24VF49
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 7327-4 Rørmarkør blåser ned | AF8CBJ 24VF50 7327-43/4" to 2-3/8"1.125 "SelvklebendeTrykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4294-A rørmarkør blåser ned | AF8CLU 24VH76 4294-A3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-88NOK
BRADY 4294-C Rørmarkør blåser ned | AF8CLV 24VH78 4294-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 4294-B Rørmarkør blåser ned | AH2CHU 24VH77 4294-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse påPlast-114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7327-1 Rørmarkør blåser ned
191NOK / enhet