AIRMASTER FAN Belte-Driven Tubeaxial Fans

filtre

StilModellBlad Dia.StrømningshastighetSamlet breddePower RatingSpeedSpenningsverdierPris (eks. mva)
A3218812 "1444 Jfr14 "1/42625 o / min230 / 460 VAC33 409NOK
RFQ
A3219712 "2044 Jfr14 "3/43450 o / min115 / 230 VAC25 368NOK
RFQ
A3219412 "1875 Jfr14 "1/23450 o / min230 / 460 VAC35 913NOK
RFQ
A3218712 "1444 Jfr14 "1/42625 o / min115 / 230 VAC28 369NOK
RFQ
A3218612 "1444 Jfr14 "1/42625 o / min230 / 460 VAC26 383NOK
RFQ
A3219212 "1875 Jfr14 "1/23450 o / min230 / 460 VAC27 972NOK
RFQ
A3219912 "2044 Jfr14 "3/43450 o / min115 / 230 VAC32 943NOK
RFQ
A3219812 "2044 Jfr14 "3/43450 o / min230 / 460 VAC29 919NOK
RFQ
A3219312 "1875 Jfr14 "1/23450 o / min115 / 230 VAC30 492NOK
RFQ
A3219112 "1875 Jfr14 "1/23450 o / min115 / 230 VAC23 634NOK
RFQ
A3218512 "1444 Jfr14 "1/42625 o / min115 / 230 VAC26 574NOK
RFQ
A3220012 "2044 Jfr14 "3/43450 o / min230 / 460 VAC38 792NOK
RFQ
A3222315 "3900 Jfr17 "3/42200 rpm115 / 230 VAC41 305NOK
RFQ
A3220415 "2600 Jfr17 "1/42000 rpm230 / 460 VAC28 338NOK
RFQ
A3222115 "3900 Jfr17 "3/42200 rpm115 / 230 VAC31 408NOK
RFQ
A3220315 "2600 Jfr17 "1/42000 rpm115 / 230 VAC28 521NOK
RFQ
A3221215 "2500 Jfr17 "1/32200 rpm230 / 460 VAC38 189NOK
RFQ
A3221615 "3350 Jfr17 "1/21890 o / min230 / 460 VAC30 056NOK
RFQ
A3222415 "3900 Jfr17 "3/42200 rpm230 / 460 VAC41 022NOK
RFQ
A3221015 "2950 Jfr17 "1/32200 rpm230 / 460 VAC29 506NOK
RFQ
A3220615 "2600 Jfr17 "1/42000 rpm230 / 460 VAC35 348NOK
RFQ
A3221715 "3350 Jfr17 "1/21890 o / min115 / 230 VAC38 792NOK
RFQ
A3220515 "2600 Jfr17 "1/42000 rpm115 / 230 VAC35 264NOK
RFQ
A3221115 "2950 Jfr17 "1/32200 rpm115 / 230 VAC33 416NOK
RFQ
A3221515 "3350 Jfr17 "1/21890 o / min115 / 230 VAC30 385NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?